€ 17,35/ stukexcl. btw
€ 20,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Torque |
Type | T2.5-010 |
Steek lengte | 277.5 mm |
Breedte | 10 mm |
Steek | 2.5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 111 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Transparant |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 1.3 mm |
Tandhoogte | 0.7 mm |