Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 10 T2,5/210

  • ERIKS:12155535
  • Fabrikant:4014486152302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,59/ stukexcl. btw

€ 20,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T2.5-010
Steek lengte
210 mm
Breedte
10 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
84
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm