Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA LINEAR (ST) T10-25

  • ERIKS:23610958
  • Fabrikant:4014486082906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,57/ meterexcl. btw

€ 35,78incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Linear (ST)
Type
T10-025
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU