Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA LINEAR (ST) AT5-32

  • ERIKS:23611491
  • Fabrikant:4014486060836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,89/ meterexcl. btw

€ 39,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Linear (ST)
Type
AT5-032
Breedte
32 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU