Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA LINEAR (ST) 5M-15

  • ERIKS:12701691
  • Fabrikant:4014486045031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,25/ meterexcl. btw

€ 39,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Linear (ST)
Type
5M-015
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU