€ 124,54/ stukexcl. btw
€ 150,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Poly-V Pulley TB |
Type | PL |
Steekcirkeldiameter | 95 mm |
Aantal groeven | 12 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1615 |
Buitendiameter | 95 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 67 mm |
Maximale boring | 42 mm |