Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 95 PJ 8 TB 1610

  • ERIKS:14118271
  • Fabrikant:4014486903515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,74/ stukexcl. btw

€ 75,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
95 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
23 mm
Maximale boring
42 mm