Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 95 PJ 12 TB 1610

  • ERIKS:14118297
  • Fabrikant:4014486903812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,81/ stukexcl. btw

€ 152,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
95 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
32.5 mm
Maximale boring
42 mm