Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 90 PL 16 TB 1615

  • ERIKS:14118377
  • Fabrikant:4014486904802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,04/ stukexcl. btw

€ 168,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
90 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1615
Buitendiameter
90 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
86 mm
Maximale boring
42 mm