Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 90 PL 12 TB 1615

  • ERIKS:14118358
  • Fabrikant:4014486904406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,43/ stukexcl. btw

€ 140,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
90 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1615
Buitendiameter
90 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
67 mm
Maximale boring
42 mm