Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 85 PL 16 TB 1215

  • ERIKS:14118376
  • Fabrikant:4014486904796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,10/ stukexcl. btw

€ 161,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
85 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1215
Buitendiameter
85 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
86 mm
Maximale boring
32 mm