Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 85 PJ 8 TB 1610

  • ERIKS:14118269
  • Fabrikant:4014486903492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,78/ stukexcl. btw

€ 66,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
85 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
85 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
23 mm
Maximale boring
42 mm