Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 75 PL 12 TB 1215

  • ERIKS:14118355
  • Fabrikant:4014486904376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,88/ stukexcl. btw

€ 111,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
75 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1215
Buitendiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
67 mm
Maximale boring
32 mm