€ 39,78/ stukexcl. btw
€ 48,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Poly-V Pulley TB |
Type | PJ |
Steekcirkeldiameter | 63 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1108 |
Buitendiameter | 63 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 23 mm |
Maximale boring | 28 mm |