Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 63 PJ 12 TB 1108

  • ERIKS:14118290
  • Fabrikant:4014486903751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,42/ stukexcl. btw

€ 61,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
63 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1108
Buitendiameter
63 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
32.5 mm
Maximale boring
28 mm