Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 315 PJ 8 TB 2012

  • ERIKS:14118289
  • Fabrikant:4014486903676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 607,75/ stukexcl. btw

€ 735,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
315 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
23 mm
Maximale boring
50 mm