Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 280 PL 8 TB 2012

  • ERIKS:14118353
  • Fabrikant:4014486904352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 500,88/ stukexcl. btw

€ 606,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
280 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
48 mm
Maximale boring
50 mm