Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 250 PL 12 TB 3020

  • ERIKS:14118374
  • Fabrikant:4014486904550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,49/ stukexcl. btw

€ 593,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
67 mm
Maximale boring
75 mm