Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 224 PJ 16 TB 2517

  • ERIKS:14118333
  • Fabrikant:4014486904758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,93/ stukexcl. btw

€ 499,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
224 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
42 mm
Maximale boring
65 mm