Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 212 PJ 16 TB 2517

  • ERIKS:14118332
  • Fabrikant:4014486904741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 395,42/ stukexcl. btw

€ 478,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
212 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
212 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
42 mm
Maximale boring
65 mm