Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 200 PL 16 TB 3020

  • ERIKS:14118391
  • Fabrikant:4014486904932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 429,10/ stukexcl. btw

€ 519,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
86 mm
Maximale boring
75 mm