Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 200 PJ 16 TB 2517

  • ERIKS:14118331
  • Fabrikant:4014486904734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,08/ stukexcl. btw

€ 456,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
42 mm
Maximale boring
65 mm