Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 180 PL 8 TB 1610

  • ERIKS:14118347
  • Fabrikant:4014486904291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,04/ stukexcl. btw

€ 326,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
180 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
48 mm
Maximale boring
42 mm