Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 180 PJ 8 TB 2012

  • ERIKS:14118280
  • Fabrikant:4014486903607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,44/ stukexcl. btw

€ 223,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
180 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
23 mm
Maximale boring
50 mm