Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 180 PJ 12 TB 2517

  • ERIKS:14118306
  • Fabrikant:4014486903904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,36/ stukexcl. btw

€ 322,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
180 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
32.5 mm
Maximale boring
65 mm