€ 64,99/ stukexcl. btw
€ 78,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Poly-V Pulley TB |
Type | PJ |
Steekcirkeldiameter | 180 mm |
Aantal groeven | 12 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Buitendiameter | 180 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 32.5 mm |
Maximale boring | 42 mm |