Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 170 PL 16 TB 3020

  • ERIKS:14118387
  • Fabrikant:4014486904901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,86/ stukexcl. btw

€ 405,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Buitendiameter
170 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
86 mm
Maximale boring
75 mm