Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 150 PL 16 TB 2517

  • ERIKS:14118385
  • Fabrikant:4014486904888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 285,28/ stukexcl. btw

€ 345,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
150 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
86 mm
Maximale boring
65 mm