Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 150 PL 12 TB 2517

  • ERIKS:14118366
  • Fabrikant:4014486905137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,56/ stukexcl. btw

€ 292,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
150 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
67 mm
Maximale boring
65 mm