€ 248,26/ stukexcl. btw
€ 300,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Poly-V Pulley TB |
Type | PL |
Steekcirkeldiameter | 140 mm |
Aantal groeven | 16 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Buitendiameter | 140 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 86 mm |
Maximale boring | 65 mm |