Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 140 PL 12 TB 2517

  • ERIKS:14118365
  • Fabrikant:4014486904475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,35/ stukexcl. btw

€ 261,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
140 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
67 mm
Maximale boring
65 mm