Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 132 PJ 16 TB 2012

  • ERIKS:14118326
  • Fabrikant:4014486904680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,67/ stukexcl. btw

€ 200,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
132 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
42 mm
Maximale boring
50 mm