Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 132 PJ 12 TB 2012

  • ERIKS:14118303
  • Fabrikant:4014486903874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,28/ stukexcl. btw

€ 167,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
132 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
32.5 mm
Maximale boring
50 mm