€ 149,18/ stukexcl. btw
€ 180,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Poly-V Pulley TB |
Type | PJ |
Steekcirkeldiameter | 118 mm |
Aantal groeven | 16 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Buitendiameter | 118 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 42 mm |
Maximale boring | 50 mm |