€ 135,85/ stukexcl. btw
€ 164,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Poly-V Pulley TB |
Type | PL |
Steekcirkeldiameter | 112 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Buitendiameter | 112 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 48 mm |
Maximale boring | 42 mm |