Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 112 PL 16 TB 2012

  • ERIKS:14118381
  • Fabrikant:4014486904840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,36/ stukexcl. btw

€ 224,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
112 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
86 mm
Maximale boring
50 mm