Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 106 PL 8 TB 1108

  • ERIKS:14118339
  • Fabrikant:4014486904215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,90/ stukexcl. btw

€ 136,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1108
Buitendiameter
106 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
48 mm
Maximale boring
28 mm