Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 106 PL 12 TB 2012

  • ERIKS:14118361
  • Fabrikant:4014486904437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,02/ stukexcl. btw

€ 165,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
106 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
67 mm
Maximale boring
50 mm