Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 100 PL 16 TB 2012

  • ERIKS:14118379
  • Fabrikant:4014486904826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,28/ stukexcl. btw

€ 186,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Steekcirkeldiameter
100 mm
Aantal groeven
16
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Buitendiameter
100 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
86 mm
Maximale boring
50 mm