Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V taperbush riemschijf 100 PJ 12 TB 1610

  • ERIKS:14118298
  • Fabrikant:4014486903829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,53/ stukexcl. btw

€ 107,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
100 mm
Aantal groeven
12
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
100 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
32.5 mm
Maximale boring
42 mm