Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly V-riemschijf 56 PJ 12 d=12mm

  • ERIKS:14118404
  • Fabrikant:4014486903744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,70/ stukexcl. btw

€ 48,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley PB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
56 mm
Aantal groeven
12
Buitendiameter
56 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
32.5 mm