Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly V-riemschijf 40 PJ 12 d=12mm

  • ERIKS:14118401
  • Fabrikant:4014486903713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,42/ stukexcl. btw

€ 38,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley PB
Type
PJ
Steekcirkeldiameter
40 mm
Aantal groeven
12
Buitendiameter
40 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
32.5 mm