Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D660 32x16764/3

  • ERIKS:12172755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.526,34/ stukexcl. btw

€ 4.266,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
D/32
Steek
36.53 mm
Hoogte
22.4 mm
Breedte (boven)
32 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
16839 mm
Binnenlengte
16764 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
400 mm