Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D270 32x6858/5

  • ERIKS:12172800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.387,36/ stukexcl. btw

€ 2.888,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
D/32
Steek
36.53 mm
Hoogte
22.4 mm
Breedte (boven)
32 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
6933 mm
Binnenlengte
6858 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
400 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® D270/5

  • Eriks:1026319
  • Manufacturer:909505270
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment