€ 2.260,44/ stukexcl. btw
€ 2.735,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB VB |
Type | D/32 |
Steek | 36.53 mm |
Hoogte | 22.4 mm |
Breedte (boven) | 32 mm |
Aantal ribben | 5 |
Referentielengte (ISO) | 6552 mm |
Binnenlengte | 6477 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 400 mm |