Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D225 32x5715/5

  • ERIKS:12172797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.006,41/ stukexcl. btw

€ 2.427,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
D/32
Steek
36.53 mm
Hoogte
22.4 mm
Breedte (boven)
32 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
5790 mm
Binnenlengte
5715 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
400 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® D225/5

  • Eriks:1032392
  • Manufacturer:909505225

€ 2.020,83/ stukexcl. btw

€ 2.445,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027