Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D225 32x5715/3

  • ERIKS:12172739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.203,84/ stukexcl. btw

€ 1.456,65incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
D/32
Steek
36.53 mm
Hoogte
22.4 mm
Breedte (boven)
32 mm
Aantal ribben
3
Referentielengte (ISO)
5790 mm
Binnenlengte
5715 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
400 mm