Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel D158 32x4000/5

  • ERIKS:12172791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.427,17/ stukexcl. btw

€ 1.726,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
D/32
Steek
36.53 mm
Hoogte
22.4 mm
Breedte (boven)
32 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
4075 mm
Binnenlengte
4000 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
400 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Krachtband POWERBAND® D158/5

  • Eriks:1032391
  • Manufacturer:909505158

€ 1.432,84/ stukexcl. btw

€ 1.733,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027