Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Krachtband VB klassiek profiel C220 22x5600/5

  • ERIKS:12172696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.209,22/ stukexcl. btw

€ 1.463,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
KB VB
Type
C/22
Steek
25.4 mm
Hoogte
16.2 mm
Breedte (boven)
22 mm
Aantal ribben
5
Referentielengte (ISO)
5658 mm
Binnenlengte
5600 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Min. schijfdiameter
200 mm