€ 934,70/ stukexcl. btw
€ 1.130,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | KB VB |
Type | C/22 |
Steek | 25.4 mm |
Hoogte | 16.2 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Aantal ribben | 5 |
Referentielengte (ISO) | 4308 mm |
Binnenlengte | 4250 mm |
Materiaal | Gummi |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Min. schijfdiameter | 200 mm |